Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbügel D=3..10mm Sammelschiene 10x3mm KLBÜ CO 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbügel D=3..10mm Sammelschiene 10x3mm KLBÜ CO 1
Klemmbügel D=3..10mm Sammelschiene 10x3mm KLBÜ CO 1
Artikel-Nr.:
     6012C-85915532
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1753311001
EAN/GTIN:
     4032248064427
Suchbegriffe:
Klemmbügel
Reduzierbrücke
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme

Klemmbügel D=3..10mm Sammelschiene 10x3mm KLBÜ CO 1

Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
Weitere Informationen:
Zulässiger Kabeldurchmesser:
10 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
13,2 mm
Höhe:
18 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
190
10
€ 6,40*
ab € 3,92*
€ 5,19*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,22*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 5,77*
1
€ 5,00*
ab € 4,09*
€ 5,78*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,64*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.