Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungskarte SK 5,08/3,8: 1-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennzeichnungskarte SK 5,08/3,8: 1-250
Kennzeichnungskarte SK 5,08/3,8: 1-250
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85915605
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804332
EAN/GTIN:
     4017918124182
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Kennzeichnungskarte SK 5,08/3,8: 1-250

Marker für Klemmen, Karte, weiß, beschriftet, längs: fortlaufende Zahlen von 1-250, Montageart: Kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5,08 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,961*
€ 2,731*
10
€ 5,95*
ab € 1,98942*
€ 2,74942*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,01*
€ 2,80*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,0496*
€ 2,8496*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,234*
€ 3,064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,064*
€ 3,64616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,004*
€ 3,57476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,854*
€ 3,39626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,764*
€ 3,28916
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,664*
€ 3,17016
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,234*
€ 2,65846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.