Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiter-/Kabelmarkierer SFX 9/24 NEUTR.WS V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiter-/Kabelmarkierer SFX 9/24 NEUTR.WS V2
Leiter-/Kabelmarkierer SFX 9/24 NEUTR.WS V2
Artikel-Nr.:
     6012C-85919358
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1852490000
EAN/GTIN:
     4032248385461
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung

Leiter-/Kabelmarkierer SFX 9/24 NEUTR.WS V2

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
7..40 mm
Länge:
24 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1280
160
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,29299*
€ 0,39299*
22 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2954*
€ 0,3954*
160
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,29582*
€ 0,39582*
Lager 6012
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30469*
€ 0,40469*
14 Tage
unbekannt
160
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3158*
€ 0,4258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 0,40469*
€ 0,48158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36469*
€ 0,43398
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35469*
€ 0,42208
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30469*
€ 0,36258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 64,7504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.