Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme SAKK 4 KER/WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemme SAKK 4 KER/WS
Reihenklemme SAKK 4 KER/WS
Artikel-Nr.:
     6012C-85919592
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1598080000
EAN/GTIN:
     4008190020729
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Reihenklemme SAKK 4 KER/WS

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 7,00*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,89699*
€ 7,16699*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,1844*
€ 7,5244*
25 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,1955*
€ 7,5555*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,4348*
€ 7,8348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,8348*
€ 9,32341
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4348*
€ 7,65741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 195,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04355*
Zubehör
Weidmüller
1609840000
ab € 0,04185*
Zubehör
Weidmüller
0445600000
ab € 1,69271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.