Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungs-Symbol PESC-H-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PESC-H-EC Selbstklebendes Hinweisschild Vinyl Schwarz, Gelb
Panduit PESC-H-EC Selbstklebendes Hinweisschild Vinyl Schwarz, Gelb
Panduit PESC-H-EC Selbstklebendes Hinweisschild Vinyl Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     6012C-85920021
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PESC-H-EC
EAN/GTIN:
     0007498364829
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Bezeichnungs-Symbol PESC-H-EC

Elektrische Warnsymbole vorgedruckt
Farbe: schwarz/gelb
Material: Vinyltuch
Einsatzbereiche: Innen- und Außenbereich, wiederverwendbarer Klebstoff erlaubt die Wiederverwendung und den temporären Einsatz bei entsprechenden Projekten. Die Etiketten sind formstabil und langlebig. Temperaturbereich: -46°C bis 77°C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Vinyl
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Breite:
12,9 mm
Höhe:
12,9 mm
Durchmesser:
12,9 mm
Stärke:
0,2 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,6811*
€ 4,6145*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 4,63*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,8532*
€ 4,7632*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,88*
€ 10,61*
1 Tag
42
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 45,74*
€ 79,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,7632*
€ 5,66821
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8532*
€ 4,58531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 238,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.