Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder sw wetterbest. CBR4I-M0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit CBR4I-M0 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CBR4I-M0 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-85920094
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR4I-M0
EAN/GTIN:
     0007498383905
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder

Kabelbinder sw wetterbest. CBR4I-M0

Flacher Kopf vermeidet Hängenbleiben und reduziert die Gesamtgröße des Bündels, Voll abgerundete Kanten an Kopf und Band, keine scharfen Kanten, die mit dem Kabelisolationsmantel in Kontakt kommen können., Paralleleingang «M,15[Dash]» Einfädeln wie bei einem Gürtel (180«M,4[Degree]» Zuführung), In fünf Querschnitten lieferbar, einschließlich der neuen Größe Schwer-Standard, In zwei Materialien lieferbar: Natürliches Nylon 6.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
345 mm
Banddicke:
1,3 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Lösbarer Verschluss:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.558,02*
€ 1.757,44*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.521,94*
€ 1.758,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.574,34*
€ 1.774,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.774,22*
€ 2.111,3218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.756,52*
€ 2.090,2588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.669,62*
€ 1.986,8478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.618,74*
€ 1.926,3006
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.574,34*
€ 1.873,4646
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,78717* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.