Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter TM2R6-M


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Halter TM2R6-M
Halter TM2R6-M
Artikel-Nr.:
     6012C-85920111
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM2R6-M
EAN/GTIN:
     0074983581818
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Halter TM2R6-M

Kabelbinderhalterung. 0,43 Zoll (10,9 mm) Breite. Nr. 6 (M3) Niete. Das einzigartige Halterungsdesign bietet maximale Stabilität für das Kabelbündel. Das Niedrigprofil-Design hält das Bündel in der Nähe der Montagefläche, wo der Platz über Kopf begrenzt ist. Das Material ist Nylon 6.6. Verwendung Miniatur bis Standard Panduit Kabelbinder. Die Farbe ist naturfarben.
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Breite:
10,8 mm
Höhe:
7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
4,8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 84,53*
€ 107,82*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,42*
€ 107,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,00*
€ 111,71*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,37*
€ 236,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,71*
€ 132,9349
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,11*
€ 131,0309
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,83*
€ 124,7477
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,48*
€ 124,3312
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,00*
€ 104,72
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.