| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85920798 Herst.-Nr.: HK 512/50 F EAN/GTIN: 4013339124350 |
| |
|
| | |
| Hakenkopfschraube HK 512/50 F Hakenkopfschraube mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschienen 2985, 2986, 2988, 2990 mit 18 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Kopflänge : 34 mm Kopfbreite : 14 mm Kopfhöhe : 10,5 mm Gewinde : M 12 Länge L : 50 mm Festigkeitsklasse : 4.6 Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 10684 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 12 | Länge: | 50 mm | Kopfbreite: | 14 mm | Geeignet für Montageschiene: | ja | Mit Mutter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,77* | € 7,18* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,8272* | € 7,2472* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,7845* | € 8,1745* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 7,0783* | € 8,6983* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 7,5583* | € 9,2483* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 362,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|