Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallöse PTB8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallöse PTB8
Metallöse PTB8
Artikel-Nr.:
     6012C-85920922
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     172922
EAN/GTIN:
     8711893009941
Suchbegriffe:
Befestigungshaken
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse

Metallöse PTB8

Kombination von offenen Ringschrauben mit anderen nVent CADDY Befestigungen zur Unterstützung von Kabeln durch Flansche, Pfetten, Lamellen, T-Raster, usw..
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
70 mm
Ösen-Innendurchmesser:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,60345*
€ 3,20345*
100
Frei Haus
ab € 2,6191*
€ 3,2191*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,6449*
€ 3,2549*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,6512*
€ 3,2612*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,6712*
€ 3,2812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,2549*
€ 3,87333
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6449*
€ 3,14743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 325,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.