| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85920940 Herst.-Nr.: 387450 EAN/GTIN: 8711893000283 |
| |
|
| | |
| Stützelement ZEA110 Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | C-Profil | Ausführung: | Außenverbinder | Winkel: | 0 ° | Mit Schraubzubehör: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 15,72209* | € 18,54209* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,738* | € 18,638* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 16,2514* | € 19,0614* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,516* | € 19,246* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 16,7284* | € 19,9002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 192,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|