Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung V-TEC VM L32 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung V-TEC VM L32 SW
Kabelverschraubung V-TEC VM L32 SW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85921228
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022972
EAN/GTIN:
     4012195004486
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kabelverschraubung V-TEC VM L32 SW

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
41 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15..21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 1,48192*
€ 2,01192*
20
€ 5,00*
ab € 1,626*
€ 2,196*
Lager 6012
20
€ 3,90*
ab € 1,675*
€ 2,255*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,4473*
€ 3,1673*
1
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,255*
€ 2,68345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,105*
€ 2,50495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,985*
€ 2,36215
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2049104
ab € 0,24145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.