Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-US-AS-17 US-AS 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-US-AS-17 US-AS 11
SILVYN-US-AS-17 US-AS 11
Artikel-Nr.:
     6012C-85921354
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802200
EAN/GTIN:
     4044773206296
Suchbegriffe:
Endtülle
Schlauchverschraubung
endtülle

SILVYN-US-AS-17 US-AS 11

Endtülle SILVYN® US-AS 17
Endtülle
Nenngröße: 17
Passend für Schutzschlauchgröße: 17

Anwendungsgebiete: SILVYN® AS
Abdeckung der Schlauchenden
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,1324*
€ 3,8524*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,2592*
€ 4,0192*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,3502*
€ 4,0798*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,31341*
€ 4,08341*
1
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,0192*
€ 4,78285
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2592*
€ 3,87845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 200,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.