Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch sw 6,4mm/1,22m PLG250-0-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85921363
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0653
EAN/GTIN:
     5414363108016
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz

Schrumpfschlauch sw 6,4mm/1,22m PLG250-0-A

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30.5 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3,2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,6 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 42,56225*
€ 54,91225*
1
€ 5,46*
ab € 42,74*
€ 55,19*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 43,41*
€ 56,27*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 43,91*
€ 56,37*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 50,6275*
€ 63,4575*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,27*
€ 66,9613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,82*
€ 66,4258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,55*
€ 61,3445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,42*
€ 59,9998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,34*
€ 58,7146
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,41*
€ 51,6579
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.