Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REDUKTION A.METALL 1.071.4236.01


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-85921878
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     1.071.4236.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel

REDUKTION A.METALL 1.071.4236.01

Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
42
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,20*
€ 77,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,05*
€ 80,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,14*
€ 95,3666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,22*
€ 94,2718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,14*
€ 89,4166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,94*
€ 87,9886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,05*
€ 75,0295
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.