| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85922001 Herst.-Nr.: GM1219-GM4757 EAN/GTIN: 4013339748488 |
| |
|
| | |
| Rohrbefestigung GM1219-GM4757 E-Klips, Doppelrohrclip, zur Befestigung von Rohren an Rohre, Rohrclips drehbar. Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 12 - 19 mm für zweiten Rohr-Ø B : 47 - 57 mm Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227 Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 12..19 mm | Geschlossen: | ja | Geeignet für Schutzschläuche: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Anreihbar: | nein | Max. Anzahl der Rohre: | 2 | Befestigungsart: | Klemme | Mit Einlage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,26* | € 8,89* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,2677* | € 8,8977* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 7,3088* | € 9,0088* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 7,09* | € 10,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|