Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube HM 308/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube HM 308/50
Hammerkopfschraube HM 308/50
Artikel-Nr.:
     6012C-85922038
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HM 308/50
EAN/GTIN:
     4013339122103
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene

Hammerkopfschraube HM 308/50

Hammerkopfschraube mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Reihenschiene 2913 und Ankerschiene 2914 mit 11 mm Schlitzweite und Ankerschienen 2916 und 2917 mit 12 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Kopflänge : 23 mm Kopfbreite : 10,2 mm Kopfhöhe : 4 mm Gewinde : M 8 Länge L : 50 mm Festigkeitsklasse : 4.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
50 mm
Kopfbreite:
10,2 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stahlscheibe, stahlscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 2,61768*
€ 3,21768*
1
€ 5,00*
ab € 2,25*
€ 3,28*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,2635*
€ 3,3035*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,2825*
€ 3,3325*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,55*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.