Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängungs-Set Haken GAH-3/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängungs-Set Haken GAH-3/5
Seilabhängungs-Set Haken GAH-3/5
Artikel-Nr.:
     6012C-85922092
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GAH-3/5
EAN/GTIN:
     4013339918348
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung

Seilabhängungs-Set Haken GAH-3/5

GRIPPLE Set-Haken, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Träger, Gitterrinnen, Profilklammern, Flanschkrallen, Schlaufen und Ösen. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei vorschriftsmäßigen Montagen. Set besteht aus: 1 abgelängtes Drahtseil mit einem Haken am Ende 1 selbstsichernder GRIPPLE zur Schnellbefestigung 1 GRIPPLE Justier-/Entriegelungsstift (je kleinste VPE 1x beigepackt) Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
sonstige
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Haken
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge:
5 m
Kabeldurchmesser:
3 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Zulässige Nutzlast:
90 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 16,72*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,792*
€ 17,302*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,85*
€ 18,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,30*
€ 19,10*
10
€ 5,95*
ab € 16,79*
€ 20,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,302*
€ 20,58938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,802*
€ 19,99438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,792*
€ 16,41248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 173,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.