Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 2933/2 GL6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85922533
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2933/2 GL6
EAN/GTIN:
     4013339023981
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene

Tragschiene 2933/2 GL6

Niedax Tragschiene Modell 2933, Tragschiene TS 35 nach DIN EN 60715, gelocht, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x t : 7,5 x 1 mm Befestigungsmaß B : 27 mm TS Aufrastmaß B1 : 35 mm Lochung : 6,2 x 18 mm Abstand d. Lochung : 25 mm Lieferlänge L : 2000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 14,1206*
€ 16,8006*
20
€ 18,00*
ab € 15,96154*
€ 18,92154*
1
€ 5,00*
ab € 14,07*
€ 19,38*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 69,00*
ab € 16,87*
€ 20,02*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,97*
€ 21,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,985* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.