Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 2935/2 SO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragschiene 2935/2 SO
Artikel-Nr.:
     6012C-85922542
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2935/2 SO
EAN/GTIN:
     4013339025732
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
niedax profilschiene

Tragschiene 2935/2 SO

Niedax Tragschiene Modell 2935, Tragschiene TS 35 Anschlußmaße entsprechen DIN EN 60715, 10 mm hohe Ausführung, ungelocht, bandverzinkt nach DIN EN 10346, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x t : 10 x 1 mm Befestigungsmaß B : 27 mm TS Aufrastmaß B1 : 35 mm Lieferlänge L : 2000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: profilschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 9,0836*
€ 11,1336*
20
€ 18,00*
ab € 10,22688*
€ 12,52688*
1
€ 5,46*
ab € 9,07*
€ 12,71*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,28*
€ 14,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,14* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.