Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung PG 13,5 16 KEP 13,5/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063598 WISKA Erweiterung PG/PG von PG13,5x1,41 auf PG16x1,41 KRP-13/16 Sechskant Polyamid (PA)
10063598 WISKA Erweiterung PG/PG von PG13,5x1,41 auf PG16x1,41 KRP-13/16 Sechskant Polyamid (PA)
10063598 WISKA Erweiterung PG/PG von PG13,5x1,41 auf PG16x1,41 KRP-13/16 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012C-85923541
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063598
EAN/GTIN:
     4007685019484
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung

Erweiterung PG 13,5 16 KEP 13,5/16

Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
13,5
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4223*
€ 0,5728*
100
€ 5,00*
ab € 0,4291*
€ 0,5791*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4421*
€ 0,6021*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,469*
€ 0,639*
100
€ 4,00*
ab € 0,6599*
€ 0,8699*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6021*
€ 0,7165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5421*
€ 0,6451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5221*
€ 0,6213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4421*
€ 0,5261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.