| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85923687 Herst.-Nr.: 10062177 EAN/GTIN: 4007685011112 |
| |
|
| | |
| Ms-Reduzierung PG 36 21 MRP 36-21 Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrössen. Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | PG | Gewindemaß PG Innengewinde: | 21 | Gewindeart Außengewinde: | PG | Gewindemaß PG Außengewinde: | 36 | Werkstoff: | Messing | Werkstoffgüte: | sonstige | Vernickelt: | ja | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 108,655* | € 132,395* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,63* | € 132,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,81* | € 134,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,10* | € 139,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 174,21075* | € 207,27075* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,604* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|