| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85923811 Herst.-Nr.: 160440 EAN/GTIN: 8711893604443 |
| |
|
| | |
| Klammer P7 EM24SM16 Kann zur Befestigung von Verteilerdosen, Befestigungsmitteln oder sonstigen Anwendungen an Trägerflanschen aus verwendet werden. Unverlierbarer Gewindestift minimiert den Bedarf an zusätzlichen Bauteilen. Verschiedene Befestigungspunkte vorhanden zur Reduzierung des Lagerbestandes. Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Geeignet für Flanschstärke: | 3..8 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 264,188* | € 313,188* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,62* | € 315,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 268,54* | € 317,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,53* | € 318,02* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 272,13* | € 321,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,6953* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|