Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsscheibe M16 1017.45.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Dichtungsscheibe f.M16 1017.45.16 Gewinde
Kaiser Dichtungsscheibe f.M16 1017.45.16 Gewinde
Artikel-Nr.:
     6012C-85924081
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1017.45.16
EAN/GTIN:
     7611614229713
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Dichtungsscheibe M16 1017.45.16

Dichtungsscheiben (1017.45.16).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
23 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1,8 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, dichtring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2149*
€ 0,2949*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,2511*
€ 0,3411*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2542*
€ 0,3442*
1
€ 5,00*
ab € 0,22*
€ 0,35*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,54*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.