| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85924171 Herst.-Nr.: 3455.40.25 EAN/GTIN: 7611614223698 |
| |
|
| | |
| Reduktion PA M40-M25 3455.40.25 Reduktionen Kunststoff (3455.40.25). Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 25 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 40 | Werkstoff: | Kunststoff | Vernickelt: | nein | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 3,2112* | € 4,1012* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 3,2515* | € 4,1515* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 3,28082* | € 4,19082* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,85* | € 4,24* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,23* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|