Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte anrastbar grau 257-300


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 257-300 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 257-300 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     6012C-85925018
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     257-300
EAN/GTIN:
     4017332265966
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussplatte anrastbar grau 257-300

Abschlussplatte
anrastbar
1 mm dick
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 3,846*
€ 5,016*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 4,002*
€ 5,182*
21 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,07*
€ 5,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,612*
€ 5,412*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 6,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 5,182*
€ 6,16658
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,782*
€ 5,69058
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,002*
€ 4,76238
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04002* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 103,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-100
ab € 0,03572*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-200
ab € 3,612*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-400
ab € 0,03582*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-600
ab € 0,03582*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-700
ab € 3,612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.