Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Brückungskamm 2-Fach 279-482


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder 2p gr Serie 279 steckb 18A isol m.Berührungss
Querverbinder 2p gr Serie 279 steckb 18A isol m.Berührungss
Artikel-Nr.:
     6012C-85925134
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-482
EAN/GTIN:
     4044918610346
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder

Brückungskamm 2-Fach 279-482

Brücker
2-fach
isoliert
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,218*
€ 0,308*
200
€ 5,46*
ab € 0,26365*
€ 0,36365*
37 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,26715*
€ 0,36715*
Lager 6012
200
Frei Haus
ab € 0,2715*
€ 0,3715*
18 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,2758*
€ 0,3758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3515*
€ 0,41829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 74,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.