Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücker WQB-PEN 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücker WQB-PEN 35
Querverbinder/Brücker WQB-PEN 35
Artikel-Nr.:
     6012C-85926034
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1060100000
EAN/GTIN:
     4008190089870
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Querverbinder/Brücker WQB-PEN 35

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
135 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,121*
€ 6,391*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,12751*
€ 6,39751*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,277*
€ 6,587*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,3906*
€ 6,7306*
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,4436*
€ 6,7936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,587*
€ 7,83853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,207*
€ 7,38633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,847*
€ 6,95793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,747*
€ 6,83893
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,277*
€ 6,27963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.