Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Adapter PG42/M63 AMPM 42/63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-85926602
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063905
EAN/GTIN:
     4007685013307
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 messing
adapter kabelverschraubung

Ms-Adapter PG42/M63 AMPM 42/63

Adapter zum Anpassen von PG auf metrische Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
63
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
42
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,54*
€ 37,00*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 31,6876*
€ 37,0576*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,863*
€ 37,373*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,198*
€ 42,886*
1 Tag
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,068*
€ 44,252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,373*
€ 44,47387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,163*
€ 43,03397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,863*
€ 37,91697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 373,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.