Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter PG29/M32 APM 29/32 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-85926648
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063667
EAN/GTIN:
     4007685029148
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29

Adapter PG29/M32 APM 29/32 RAL7035

Zum Anpassen von PG-Gewindegrössen- oder Durchgangsbohrungen auf metrische Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: adapter kabelverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,6649*
€ 0,9747*
10
€ 5,00*
ab € 0,669*
€ 0,989*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,7422*
€ 1,0922*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,758*
€ 1,108*
10
€ 5,95*
ab € 1,05121*
€ 1,52121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,918*
€ 1,09242
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063663
ab € 0,4256*
Ähnlich
Wiska
10063668
ab € 0,7042*
Ähnlich
Wiska
10063669
ab € 0,6649*
Ähnlich
Wiska
10063671
ab € 1,761*
Ähnlich
Wiska
10063654
ab € 0,3404*
Ähnlich
Wiska
10063673
ab € 15,53*
Ähnlich
Wiska
10063675
ab € 3,232*
Ähnlich
Wiska
10063650
ab € 10,405*
Ähnlich
Wiska
10063651
ab € 0,305*
Ähnlich
Wiska
10063652
ab € 0,3404*
Ähnlich
Wiska
10063653
ab € 0,3451*
Ähnlich
Wiska
10063655
ab € 0,3494*
Ähnlich
Wiska
10063656
ab € 0,3494*
Ähnlich
Wiska
10063657
ab € 0,3701*
Ähnlich
Wiska
10063658
ab € 0,4059*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.