Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Adapter PG16/M20 AMPM 16/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Ms PG16M20
Adapter Ms PG16M20
Artikel-Nr.:
     6012C-85926693
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063891
EAN/GTIN:
     4007685013246
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung m20
adapter kabelverschraubung

Ms-Adapter PG16/M20 AMPM 16/20

Adapter zum Anpassen von PG auf metrische Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,615*
€ 3,275*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,6183*
€ 3,2783*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,6406*
€ 3,3006*
100
Frei Haus
ab € 3,0242*
€ 3,845*
100
€ 5,95*
ab € 4,06361*
€ 4,95361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,3006*
€ 3,92771
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6406*
€ 3,14231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 330,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.