| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85926865 Herst.-Nr.: 50081407 EAN/GTIN: 4007685814072 |
| |
|
| | |
| Ms-Erdungseinsätze EE 45-30 Erdungseinsatz gem. DIN 89345, geeignet für Kabelverschraubungen mit Schirmung nach DIN 89280. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 45 | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 0..30 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schlagfest: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,069* | € 27,5254* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,96* | € 27,54* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,14* | € 28,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,89* | € 31,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,30665* | € 39,47665* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|