Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SPLIT-PA6-10-/- 8,8X13,5-BK-50M SPLIT 10/8,4x13,4 BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
SILVYN-SPLIT-PA6-10-/- 8,8X13,5-BK-50M SPLIT 10/8,4x13,4 BK
SILVYN-SPLIT-PA6-10-/- 8,8X13,5-BK-50M SPLIT 10/8,4x13,4 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-85927240
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806620
EAN/GTIN:
     4044773198553
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-SPLIT-PA6-10-/- 8,8X13,5-BK-50M SPLIT 10/8,4x13,4 BK

Fahrzeugbau, Schiffsbau, Maschinenbau, Elektroindustrie, Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen, Formstabil, Flexibel, Druckfest, Nachträglicher Rundumschutz, Schnelle und einfache Montage, Teilbarer gewellter Schlauch, Halogenfrei (PA6), Abriebfest, Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien, Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit (SILVYN® SPLIT PP UV)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
13,4 mm
Innendurchmesser:
8,9 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Biegeradius, statisch:
15 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,10*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,54222*
€ 4,11222*
Lager 6012
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,637*
€ 4,217*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 4,73*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,1373*
€ 4,7473*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,217*
€ 5,01823
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,637*
€ 4,32803
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,637* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 210,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806690
ab € 1,0518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.