| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85928014 Herst.-Nr.: 1159-24 EAN/GTIN: 4013456470606 |
| |
|
| | |
| Universal-Geräteträger für Außendämmung 1159-24 Universal-Geräteträger (1159-24). Universal-Geräteträger für die sichere Befestigung von Elektro-Installationen in oder an wärmeisolierten Außenfassaden. Stabile Befestigung von Außenleuchten, Steckdosen, Bewegungsmeldern, Außen-Temperaturfühlern, Funkempfängern, Windmessern, Kameras, Briefkästen und vielem mehr. Breite: 100 mm | Länge: 220 mm | Anwendungsgebiet: Installation an oder in der gedämmten Außenfassade Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Isolierstärke: | 60..160 mm | Befestigungsfläche: | sonstige | Mit Füll-Dämmstoffen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,51148* | € 22,31148* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,73* | € 22,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,82* | € 22,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 17,24* | € 23,25* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 19,41* | € 26,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|