Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenauslassleiste L=270,B=90,H=82mm 4552


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85928079
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     4552
EAN/GTIN:
     7611614026008
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
leitungsauslass

Deckenauslassleiste L=270,B=90,H=82mm 4552

Schalungsschoner (4552). Deckenleisten zum Einspeisen von Zwischenwänden, als Deckenauslass oder zum Verbinden von Installationsrohren. Dank der länglichen Bauform lassen sich große Toleranzen beim Einspeisen in Leichtbauwänden ausgleichen. Breite: 90 mm | Tiefe: 82 mm | Anwendungsgebiet: Leitungs- und Rohrführungssysteme | Länge: 270 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser:
63 mm
Mit Deckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,08*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,3608*
€ 4,5708*
1
€ 5,46*
ab € 3,07*
€ 4,70*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,6335*
€ 4,9035*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,47*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.