| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85928367 Herst.-Nr.: 121411 EAN/GTIN: 4024092030765 |
| |
|
| | |
| MS-Kabelverschraubung 12.1411 Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Pg Messing Weitere Informationen: | | Gewindeart: | PG | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 11 | Gewindesteigung: | 1,41 mm | Gewindelänge: | 6 mm | Schlüsselweite: | 22 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 7 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,175* | € 172,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,39* | € 187,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,83* | € 194,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1366* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|