Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelclips 181383


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181383 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco 181383 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-85929022
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181383
EAN/GTIN:
     4021103813836
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Selbstklebende Kabelschellen
cimco kabelbinder

Kabelclips 181383

Kabelclip geeignet zur Befestigung und jederzeitigem Lösen eines oder mehrerer Schläuche, Rundkabel und Leitungen verschiedener Ø. Einsatz besonders bei Verlegen von Kabeln auf sehr glatten harten Oberflächen und schwer zugänglichen Stellen, wo der Einsatz normaler Befestigungssockel / Kabelbinder nicht möglich ist. Aus Polyamid 6. 6, naturfarbig, selbst verlöschend gemäß UL 94 V-2, selbstklebend, LxBxH 26x26x13 mm, maximaler Kabeldurchmesser 10 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
26 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
13 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
10 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..150 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende kabelschellen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0723*
€ 0,1019*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,07451*
€ 0,10481*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0754*
€ 0,106*
100
€ 5,00*
ab € 0,0758*
€ 0,1065*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0859*
€ 0,1192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NORMA
05108980104
ab € 0,0672*
Sonstiges
NORMA
05108980106
ab € 0,0786*
Sonstiges
k.A.
1003038
ab € 0,1754*
Sonstiges
k.A.
1003054
ab € 0,1936*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.