Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 12,5x750mm,sw 181893


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 18 1893 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Schwarz
Cimco 18 1893 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-85929040
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181893
EAN/GTIN:
     4021103818930
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 12,5x750mm,sw 181893

Kabelbinder aus Pa 6.6, schwarz, BxL 12,5x750 mm, Kabelbaum 40-222 mm, 980 N, Halogenfrei, UV-stabilisert, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,5 mm
Bandlänge:
750 mm
Bündeldurchmesser:
40..222 mm
Min. Haltekraft:
980 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
500
50
€ 5,90*
ab € 0,404*
€ 0,574*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4327*
€ 0,5827*
50
€ 5,00*
ab € 0,4124*
€ 0,5924*
100
€ 5,95*
ab € 0,44777*
€ 0,60777*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,4674*
€ 0,6674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6674*
€ 0,79421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6274*
€ 0,74661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5674*
€ 0,67521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5574*
€ 0,66331
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4674*
€ 0,55621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.