Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Verschlussschraube m.O-Ring EMVS-ORD 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012C-85929103
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065081
EAN/GTIN:
     4007685032582
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din m16 wi...

Ms-Verschlussschraube m.O-Ring EMVS-ORD 16

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern inkl. montiertem O-Ring für höhere Schutzart.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4362*
€ 0,5762*
100
€ 5,46*
ab € 0,4391*
€ 0,5791*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4524*
€ 0,5924*
100
€ 4,00*
ab € 0,574*
€ 0,7714*
100
€ 5,95*
ab € 0,67504*
€ 0,87504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5924*
€ 0,70496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5524*
€ 0,65736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5224*
€ 0,62166
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4524*
€ 0,53836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.