Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsdurchführung 11-17mm M25 FD 25 RAL7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-85929258
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062773
EAN/GTIN:
     4007685007511
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Dichtungsdurchführung 11-17mm M25 FD 25 RAL7001

Dichtungsdurchführung für schnelle Montage und sicheren Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
offen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
11..17 mm
Für Wandstärke:
1..4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4582*
€ 0,6482*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4647*
€ 0,6547*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5194*
€ 0,7294*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,62062*
€ 0,87062*
1 Tag
44
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7294*
€ 0,86799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6994*
€ 0,83229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6494*
€ 0,77279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6194*
€ 0,73709
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5194*
€ 0,61809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.