Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel WSTS 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel SW11mm Handgriff
Steckschlüssel SW11mm Handgriff
Artikel-Nr.:
     6012C-85929338
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062810
EAN/GTIN:
     4007685011358
Suchbegriffe:
Steckschlüssel für Kabelverschraubu...
wiska steckschlüssel für kabelversc...
steckschlüssel für kabelverschraubu...

Steckschlüssel WSTS 16

Steckschlüssel für die einfache und fachgerechte Montage von Messing- und Kunststoffkabelverschraubungen mit und ohne Kabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgriff
Werkstoff des Griffs:
Metall
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
nein
Schlüsselweite:
11 mm
Flexibel:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Mit Abrollschutz:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,56*
€ 59,81*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,6497*
€ 59,9281*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,18*
€ 61,64*
€ 5,95*
ab € 68,67848*
€ 88,16848*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,5255*
€ 91,5355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.