Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Rel 24Vdc RT314024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltrelais Rel 24Vdc RT314024
Schaltrelais Rel 24Vdc RT314024
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85929627
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8630780000
EAN/GTIN:
     4032248292110
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Schaltrelais Rel 24Vdc RT314024

Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,11*
€ 6,76*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,25*
€ 7,06*
20
Frei Haus
ab € 7,198*
€ 7,938*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 8,09*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 7,4725*
€ 8,2525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,2525*
€ 9,82048
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,2225*
€ 9,78478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,0425*
€ 9,57058
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,0025*
€ 9,52298
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,4725*
€ 8,89228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 165,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.