Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsolhalter KHI 08F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsolhalter KHI 08F
Konsolhalter KHI 08F
Artikel-Nr.:
     6012C-85929690
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     KHI 08F
EAN/GTIN:
     4040918075147

Konsolhalter KHI 08F

Konsolhalter mit durchgängiger Langlochung im Steg, für Konsolen Typ KT, zur direkten Wand-/Deckenbefestigung mit BL 7/BGI.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,52*
€ 116,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 95,94*
€ 121,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.