Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung UC-EMLP (60x30) YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierung UC-EMLP (60x30) YE
Gerätemarkierung UC-EMLP (60x30) YE
Artikel-Nr.:
     6012C-85930607
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0822657
EAN/GTIN:
     4046356328616
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Gerätemarkierung UC-EMLP (60x30) YE

Kunststoffschild, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 60 x 30 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
1,2 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,0109*
€ 2,771*
10
€ 5,00*
ab € 2,049*
€ 2,779*
10
€ 5,95*
ab € 2,08447*
€ 2,81447*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,14277*
€ 2,89277*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,324*
€ 3,134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,134*
€ 3,72946
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,074*
€ 3,65806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,914*
€ 3,46766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,754*
€ 3,27726
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,694*
€ 3,20586
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,324*
€ 2,76556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146121
ab € 101,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.