Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung weiß UC-WMT (18x4) OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung weiß UC-WMT (18x4) OG
Leitermarkierung weiß UC-WMT (18x4) OG
Artikel-Nr.:
     6012C-85930813
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0824079
EAN/GTIN:
     4046356341912
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierung weiß UC-WMT (18x4) OG

Kabelmarker, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 22 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
4 mm
Farbe:
orange
Montageart:
aufschieben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,6165*
€ 2,3169*
10
€ 5,46*
ab € 1,664*
€ 2,334*
10
€ 5,95*
ab € 1,68521*
€ 2,35521*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,795*
€ 2,485*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,907*
€ 2,627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,627*
€ 3,12613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,587*
€ 3,07853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,427*
€ 2,88813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,307*
€ 2,74533
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,237*
€ 2,66203
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,907*
€ 2,26933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.