Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung blau UC-WMT (30x4) BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung blau UC-WMT (30x4) BU
Leitermarkierung blau UC-WMT (30x4) BU
Artikel-Nr.:
     6012C-85930822
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0821153
EAN/GTIN:
     4046356289504
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierung blau UC-WMT (30x4) BU

Kabelmarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 14 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
4 mm
Farbe:
blau
Montageart:
aufschieben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,0886*
€ 1,5857*
10
€ 5,46*
ab € 1,136*
€ 1,606*
10
€ 5,95*
ab € 1,15074*
€ 1,63074*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,2183*
€ 1,7283*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,287*
€ 1,827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,827*
€ 2,17413
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,797*
€ 2,13843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,667*
€ 1,98373
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,617*
€ 1,92423
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,537*
€ 1,82903
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,287*
€ 1,53153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.