Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 200x4,6 sw T50RFT5-MC5-BK-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 200x4,6 sw T50RFT5-MC5-BK-D1
Befestigungsbinder 200x4,6 sw T50RFT5-MC5-BK-D1
Artikel-Nr.:
     6012C-85931156
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00025
EAN/GTIN:
     4031026251806
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...

Befestigungsbinder 200x4,6 sw T50RFT5-MC5-BK-D1

2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Der Binder wurde hauptsächlich für die Befestigung von Kabelbäumen in der Automobilindustrie entwickelt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Bündeldurchmesser:
45..4 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild schräg
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,28098*
€ 0,35098*
36 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,28354*
€ 0,35354*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,29226*
€ 0,36226*
20 Tage
1000
500
€ 5,90*
ab € 0,2996*
€ 0,3696*
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,3209*
€ 0,4009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,36226*
€ 0,43109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35226*
€ 0,41919
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29226*
€ 0,34779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 181,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 860,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 839,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 241,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.