Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85932046 Herst.-Nr.: 6116976 EAN/GTIN: 4012195714347 |
|
|
| | |
| Befestigungszwinge Spw. 8-40mm DBZ-BZ40 Befestigungszwinge für die Montage einer Deskbox Typ DB an der Tischkante. Hinweis: Ab einer Gehäusebreite von 200mm werden zwei Befestigungszwingen für die Montage einer Deskbox benötigt. Weitere Informationen: | | Hochklappbar: | nein | Ausziehbar: | nein | Farbe: | schwarz | Überspannungsschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,03* | € 19,72* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,08* | € 19,92* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,50* | € 20,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,00* | € 21,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,39* | € 22,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|