Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschelle MBS 150


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bandschelle MBS 150
Bandschelle MBS 150
Artikel-Nr.:
     6012C-85932172
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7203114
EAN/GTIN:
     4012195693413
Suchbegriffe:
Bandschellen
Kabelbinder
kabelbinder

Bandschelle MBS 150

Bandschelle aus Metall in Leiterform mit Einfachschloss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
1500 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,70825*
€ 304,21825*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,155*
€ 307,335*
Frei Haus
ab € 271,27*
€ 314,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 273,59*
€ 317,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,9725*
€ 333,7525*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,45*
€ 377,7655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,75*
€ 373,3625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,92*
€ 358,0948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,59*
€ 348,1821
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,59*
€ 325,5721
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,9436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203120
ab € 303,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.