Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Kabelverschraubung M12x1,5 D=4-7mm ESSKE4 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung M12 V4A ms unbeh 5mm Edelstahl (V4A) messing IP68 ger 21
Ex-Kabelverschraubung M12 V4A ms unbeh 5mm Edelstahl (V4A) messing IP68 ger 21
Artikel-Nr.:
     6012C-85932208
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069232
EAN/GTIN:
     4007685036375
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

ATEX-Kabelverschraubung M12x1,5 D=4-7mm ESSKE4 12

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
18 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..7 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,69*
€ 223,47*
Frei Haus
ab € 179,53*
€ 223,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 189,81*
€ 229,73*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 191,395*
€ 230,385*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,795*
€ 264,685*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,73*
€ 273,3787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,96*
€ 266,5124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,44*
€ 257,5636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,29*
€ 247,8651
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,81*
€ 225,8739
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,981* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.