Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal blau CD 30x80 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal blau CD 30x80 BU
Verdrahtungskanal blau CD 30x80 BU
Artikel-Nr.:
     6012C-85932678
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240307
EAN/GTIN:
     4046356507875
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal blau CD 30x80 BU

Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 30 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
30 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,93084*
€ 16,42084*
18 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,6135*
€ 16,421*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,475*
€ 16,975*
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,64646*
€ 17,13646*
Lager 6012
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,06334*
€ 17,57334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,57334*
€ 20,91227
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91334*
€ 20,12687
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06334*
€ 16,73537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 210,88008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240331
ab € 2,2137*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1186*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.